Beli air hexagonal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vessel Bit Phillips Magnum Double Ended
    Mulai

    Rp119.900

    Vessel Bit Phillips Magnum Double Ended
    atribut:
    • Tip Type: Philip
    • Tip Size: No.2
    • Overall Length (mm): 65
    • Shank Diameter: 6,35 mm Hexagon
    • Heat Treatment Classification: H
  2. TRUSCO Hose Nipple
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Hose Nipple
    Deskripsi:
    Use:Connection of equipment and hose
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -50 to 150
    • Working Pressure (MPa): 3.45
  3. Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    75%
    Mulai

    Rp26.900

    Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    Deskripsi:
    Usage:For hydraulic pipe connection.
    atribut:
    • Material: Carbon steel
    • B (mm): 32
    • L (mm): 48
    • Operating pressure: 12MPa
    • Nominal Diameter A: 20
    • Nominal Diameter B: 3/4
  4. BOSCH X-Line
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

  5. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
  6. Philips Essential LEDtube T8
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    Philips Essential LEDtube T8
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
  7. Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)
    Mulai

    Rp88.900

    Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)
    Deskripsi:
    No.900:Philips JAWSFIT tip that grips the screw and doesn't cause CAM-OUTA knurled shank keeps hands from slipping in fast turningFully hardened chrome vanadium steelNo.910:Precision type with 4mm or smaller diameter shankHigh precision black point tipNo.920:25mm long shank, ideal for working in cramped placesNo.930:Philips JAWSFIT tip that grip the screw and doesn't cause CAM-OUTTan-thru shank with large end capFully hardened chrome vanadium steel
    atribut:
    • Shank type: Standard/General Type
    • Width Handle: 34mm
    • Width Shank: 6.4mm
  8. Philips Rumah Lampu SimBat Batten
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Philips Rumah Lampu SimBat Batten
    Deskripsi:
    Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20
    atribut:
    • Classification: IP 20
  9. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row C3 Type (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row C3 Type (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types.
  10. Vessel Bit Philips
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp12.900

    Vessel Bit Philips
    Deskripsi:
    For assembly work focusing on workabilityHexagonal shape with the width across flats of 5mm is also suited for electric drivers
  11. Vessel Socket Bit (Mata Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

    Vessel Socket Bit (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    Socket Bit for Hex screw
  12. Vessel Bit C50 Impact Driver
    Mulai

    Rp28.900

    Vessel Bit C50 Impact Driver
    atribut:
    • Overall Length (mm): 125
    • Heat Treatment Classification: G
    • Diameter Shank: 6.35mm (Hex Driver)
Daftar Harga air hexagonal Terbaru March 2026
Vessel Bit Phillips Magnum Double EndedRp119.900
TRUSCO Hose NippleRp159.900
Fuji Special High Pressure Hexagon NippleRp26.900
BOSCH X-LineRp119.900
monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Rp10.900
Philips Essential LEDtube T8Rp65.900
Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)Rp88.900
Philips Rumah Lampu SimBat BattenRp149.900
SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row C3 Type (Laher)Rp24.900
Vessel Bit PhilipsRp12.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)